Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Maneggevolezza e leggerezza. È la più piccola smerigliatrice angolare con numero di giri elevato. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. 0,75 m di tubo di scarico e 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 75 Watt
- Numero di giri: 80000 RPM
- Gruppo di pinze: 2
- Versione a valvola: Leva
- Larghezza metrica: 21 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.15 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.14 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
- Lunghezza metrica: 139 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
- Peso netto: 0.134 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4.8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 40 mm
Vantaggi:
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Si tiene come una penna.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.