Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica può essere utilizzata solo con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La macchina è nella versione valvola rotante.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 290 Watt
- Numero di giri: 38000 RPM
- Gruppo di pinze: 6
- Versione a valvola: Rotazione
- Versione: Cuscinetto elastico
- Larghezza metrica: 39 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.7 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.6 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 220 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.472 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 39 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola rotante per un uso prolungato.
- Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
- La struttura compatta consente una buona accessibilità.
- Il mandrino con cuscinetti elastici garantisce una maggiore durata in particolare in caso di utilizzo delle frese in metallo duro.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.