Descrizione:
I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono impiegati sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono utilizzati soprattutto per il taglio di materiali duri come metallo duro, ceramica e materiali plastici rinforzati in vetroresina (GFK/CFK). Sono particolarmente aggressivi grazie agli ampi spazi per lo scarico dei trucioli.
Proprietà:
- Segmento di protezione per lato: nessuno
- Forma: D
- Larghezza metrica: 1 mm
- Spessore della lama originale: 0.6 mm
- Ø foro: 10 mm
- ø esterno metrico: 40 mm
- Granulometria: D 151
Vantaggi:
- Lo strato continuo è particolarmente adatto per effettuare tagli molto fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: La granulometria fine D 151 è ideale per tagliare vetro, ceramica o metallo duro. Con geometrie piccole è ideale anche per tagliare o rifinire i bordi di materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK).
- Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture; Rifilatura dei bordi
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Materiali abrasivi
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Vetro
- Ceramica tecnica
- Metallo duro
- Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Vetro; Ceramica tecnica; Metallo duro
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.