Disco da taglio diamantato D1A1R 22x0,5x1,7 mm D64 (fine) per vetro/ceramica/metallo duro

Codice art.: 4007220355190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220355190
    EAN / GTIN 4007220355190
    Codice del produttore 68402206
    Numero-L L51220 4

    Descrizione

    Descrizione:

    I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono impiegati sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono utilizzati soprattutto per il taglio di materiali duri come metallo duro, ceramica e materiali plastici rinforzati in vetroresina (GFK/CFK). Sono particolarmente aggressivi grazie agli ampi spazi per lo scarico dei trucioli.

    Proprietà:

    • Segmento di protezione per lato: nessuno
    • Forma: D
    • Larghezza metrica: 0.5 mm
    • Spessore della lama originale: 0.3 mm
    • Ø foro: 1.7 mm
    • ø esterno metrico: 22 mm
    • Granulometria: D 64

    Vantaggi:

    • Lo strato continuo è particolarmente adatto per effettuare tagli molto fini.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: La granulometria fine D 64 è ideale per tagliare vetro, ceramica o metallo duro. Con geometrie piccole è ideale anche per tagliare o rifinire i bordi di materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK).
    • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture; Rifilatura dei bordi
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Materiali abrasivi
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Vetro
      • Ceramica tecnica
      • Metallo duro
      • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Vetro; Ceramica tecnica; Metallo duro

    Fornitura:

    • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello