Disco velcrato POLIVLIES PVKR, corindone Ø 180 mm A100G per finitura e finish con smerigliatrici angolari

Codice art.: 4007220354285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220354285
EAN / GTIN 4007220354285
Codice del produttore 42871606
Numero-L L51050 278

Descrizione

Esecuzione:

  • grossa, giallo-bruno

Descrizione:

I dischi velcrati POLIVLIES sono ideali per la lavorazione di grandi superfici. Grazie alla flessibilità del sistema costituito da disco velcrato POLIVLIES e platorello per dischi velcrati POLIVLIES è possibile anche l’utilizzo sui profili. I dischi sono preforati e possono così essere facilmente centrati su differenti platorelli. Sono ideali in particolare per la lavorazione di grandi superfici d’acciaio inossidabile (INOX). Granulometria POLIVLIES 100 G = grossa (giallo-bruno)

Proprietà:

  • Giri/min., max: 3500 RPM
  • Giri/min., opz.: 2200 RPM
  • Versione: grossa, giallo-bruno
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 180 mm
  • Granulometria: 100 G

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Genera un’elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell’utensile perché l’abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. Utilizzare con platorello per dischi velcrati POLIVLIES. Se necessario aprire il foro di centraggio prestampato.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Fornitura:

  • Il platorello per dischi velcrati POLIVLIES deve essere ordinato a parte.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello