• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola abrasiva diamantata cilindrica con testa a sfera Ø 5,0 mm gambo Ø 6 mm D357 (grossa) per smerigliatura di GFK/CFK

Codice art.: 4007220353981
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220353981
EAN / GTIN 4007220353981
Codice del produttore 36425035
Numero-L L51170 72

Descrizione

Descrizione:

Le mole abrasive diamantate e CBN con legante galvanico vengono impiegate sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. La forma cilindrica con testa arrotondata WR è indicata principalmente per uso manuale e può essere utilizzata per le più svariate operazioni di sbavatura e molatura. La granulometria grossa D 357 si presta alla lavorazione dei materiali rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK). A = gambo scaricato

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 18 mm
  • ø esterno metrico: 5 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: D 357
  • Lunghezza, gambo: 50 mm
  • Lunghezza, zona ribassata: 5 mm

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: L’impiego è possibile sia con smerigliatura a umido sia a secco. Quando possibile è meglio preferire la modalità a umido per ridurre l'usura dell'utensile e il rischio di danni termici. In generale vale la regola: per la massima efficienza scegliere la granulometria più grossa possibile in base alla finitura richiesta. La durezza del materiale e la qualità superficiale desiderata sono i fattori che influenzano la scelta. Gli utensili intasati possono essere puliti tramite ultrasuoni. In caso di forte intasamento del rivestimento si consiglia di utilizzare la barra abrasiva DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Scegliere il diametro utensile più grande possibile, in modo che i granuli siano il maggior numero possibile. Nella smerigliatura interna, il diametro dell'utensile deve essere al massimo 3/4 del diametro da smerigliare. L'avanzamento longitudinale per ciascun giro dell'utensile durante la lavorazione interna non deve superare i 2/3 della larghezza dell'utensile. La profondità di passata dipende dal materiale lavorato, dalla velocità di taglio, dalla rigidità dell'utensile, dall'attacco e dalla macchina. A causa del rivestimento monostrato sia il mandrino, sia l'attacco dell'utensile devono avere una precisione di rotazione elevata. Più è fine la granulometria, più dovrà essere precisa la rotazione concentrica. La macchina inoltre deve avere un mandrino di potenza sufficiente per garantire il numero di giri richiesto anche sotto sforzo. Smerigliatura a secco: 8–18 m/s Smerigliatura a umido: 15–25 m/s
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Rimozione; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Duroplastici
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ceramica tecnica
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Duroplastici; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ceramica tecnica

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello