Mola abrasiva diamantata cil. sottile Ø 14x0,5 mm gambo Ø 3 mm D64 (fine) per la molatura di scanalature

Codice art.: 4007220353257
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220353257
    EAN / GTIN 4007220353257
    Codice del produttore 36051406
    Numero-L L51170 32

    Descrizione

    Descrizione:

    Le mole abrasive diamantate e CBN con legante galvanico vengono impiegate sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. La forma speciale ZY è ideale per molare gole e scanalature in punti difficili da raggiungere. N = gambo non scaricato

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 0.5 mm
    • ø esterno metrico: 14 mm
    • Ø gambo metrico: 3 mm
    • Granulometria: D 64
    • Lunghezza, gambo: 35 mm

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: L’impiego è possibile sia con smerigliatura a umido sia a secco. Quando possibile è meglio preferire la modalità a umido per ridurre l'usura dell'utensile e il rischio di danni termici. In generale vale la regola: per la massima efficienza scegliere la granulometria più grossa possibile in base alla finitura richiesta. La durezza del materiale e la qualità superficiale desiderata sono i fattori che influenzano la scelta. Gli utensili intasati possono essere puliti tramite ultrasuoni. In caso di forte intasamento del rivestimento si consiglia di utilizzare la barra abrasiva DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Scegliere il diametro utensile più grande possibile, in modo che i granuli siano il maggior numero possibile. Nella smerigliatura interna, il diametro dell'utensile deve essere al massimo 3/4 del diametro da smerigliare. L'avanzamento longitudinale per ciascun giro dell'utensile durante la lavorazione interna non deve superare i 2/3 della larghezza dell'utensile. La profondità di passata dipende dal materiale lavorato, dalla velocità di taglio, dalla rigidità dell'utensile, dall'attacco e dalla macchina. A causa del rivestimento monostrato sia il mandrino, sia l'attacco dell'utensile devono avere una precisione di rotazione elevata. Più è fine la granulometria, più dovrà essere precisa la rotazione concentrica. La macchina inoltre deve avere un mandrino di potenza sufficiente per garantire il numero di giri richiesto anche sotto sforzo. Smerigliatura a secco: 8–18 m/s Smerigliatura a umido: 15–25 m/s
    • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture; Rimozione
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Materiali abrasivi
      • Ferrite (materiale magnetico)
      • Vetro
      • Grafite e carbone per elettrodi
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Ceramica tecnica
      • Metallo duro
      • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Ceramica tecnica; Metallo duro

    Fornitura:

    • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello