Descrizione:
La versione INOX è particolarmente indicata nella lavorazione di superfici piane in acciaio INOX e per l'uso universale su metalli non ferrosi e bronzo. Le applicazioni di questi utensili sono la sgrossatura di getti in acciaio inossidabile (INOX) e la molatura di forme in leghe termoresistenti. Le mole abrasive della serie A di norma vengono usate su pezzi d’acciaio inossidabile di grandi dimensioni, come ad esempio nella costruzione di serbatoi e silos. Le forme speciali permettono di molare i più svariati profili. Il campo di applicazione spazia dalla molatura di punti difficili da raggiungere, passando per la lavorazione di fori e piccole aperture, fino ad arrivare alla spianatura.
Proprietà:
- Giri/min., max: 30400 RPM
- Giri/min., opz.: 30400 RPM
- Forma: A 1
- Larghezza metrica: 64 mm
- ø esterno metrico: 19 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 60
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
- Grande comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive INOX raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 35 e i 50 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Bronzo
- Metallo non ferroso duro
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Bronzo; Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.