Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD offre dischi da taglio particolarmente robusti, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche in condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Disco da taglio ottimizzato per l’uso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con alte prestazioni di taglio, massima durata ed elevata stabilità laterale.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6600 RPM
- Forma: EH / 42 / T27
- Larghezza metrica: 3.2 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone zirconio Z e carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 230 mm
Vantaggi:
- Le speciali reti di rinforzo garantiscono la massima sicurezza nell’uso gravoso in fonderia.
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
- Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Tagliare
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Materiali da lavorare: Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)