Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD offre mole da sbavo particolarmente robuste, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche sotto condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Mola da sbavo per ghisa (anche crosta di fusione) e leghe d’alluminio dure, ottimizzata per l’uso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con elevata capacità di asportazione e ottima durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6600 RPM
- Forma: E / 27 / T27
- Larghezza metrica: 7.2 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 230 mm
Vantaggi:
- Rapido avanzamento nel lavoro e grande economicità grazie all’elevata capacità di abrasione.
- Ottima durata.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Levigatura di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Crosta di fusione
- Leghe di alluminio dure
- Titanio
- Calcestruzzo
- Materiali da lavorare: Ghisa; Crosta di fusione; Leghe di alluminio dure; Titanio; Calcestruzzo