Set di seghe a tazza bimetalliche Co8/M42 9 pz. per artigiani

Codice art.: 4007220319314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220319314
EAN / GTIN 4007220319314
Codice del produttore 25900700
Numero-L L51140 812

Descrizione

Descrizione:

Il set comprende cinque seghe a tazza HSS nei diametri più comuni con inclusi gli accessori necessari. Fornito in una pratica custodia in plastica che protegge gli utensili dalla sporcizia e dagli urti e li tiene in ordine. Istruzioni per l’uso accluse. Utilizzo delle seghe a tazza LS 32 e LS 38 in combinazione con l’adattatore LSA e la piastra di rinforzo. La chiave esagonale da 4 mm e la molla di espulsione sono disponibili solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: LS-SO 7 H
  • Larghezza metrica: 116 mm
  • Lunghezza metrica: 168 mm
  • Altezza: 57 mm

Vantaggi:

  • Ideali per praticare aperture in modo economico.
  • Grazie alla suddivisione variabile della dentatura si evita il saltellamento dell'utensile.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • La sega a tazza è facile da centrare e manovrare grazie alla punta di guida HSS intercambiabile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. La punta di guida si monta sull’albero della sega a tazza e deve fuoriuscire di almeno 3 mm (1/8”). Nel taglio di metalli si deve usare olio da taglio di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata della sega a tazza. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Le seghe a tazza HSS sono adatte alla lavorazione dell'acciaio INOX. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). Assicurarsi che tutti i denti lavorino contemporaneamente per evitarne la rottura. Evitare movimenti oscillatori durante il lavoro per prevenire la rottura dei denti. Evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio

Nota:

  • In caso di utilizzo di prolunghe, non superare mai il numero di giri consigliato per le seghe a tazza. Pericolo di incidenti!

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello