Disco da taglio diamantato D1A1R 50x2,0x6,0 mm D357 (grosso) strato continuo per GFK/CFK

Codice art.: 4007220308790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220308790
EAN / GTIN 4007220308790
Codice del produttore 68405064
Numero-L L51220 22

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono impiegati sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono utilizzati soprattutto per il taglio di materiali duri come metallo duro, ceramica e materiali plastici rinforzati in vetroresina (GFK/CFK). Sono particolarmente aggressivi grazie agli ampi spazi per lo scarico dei trucioli.

Proprietà:

  • Segmento di protezione per lato: nessuno
  • Forma: D
  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Spessore della lama originale: 1 mm
  • Ø foro: 6 mm
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Granulometria: D 357

Vantaggi:

  • Lo strato continuo è particolarmente adatto per effettuare tagli molto fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La granulometria grossa D 357 si presta al taglio di ceramica in crudo, al taglio o alla rifinitura dei bordi di materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK).
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture; Rifilatura dei bordi
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Robot; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ceramica tecnica
    • Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ceramica tecnica

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello