Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Con CC-GRINDROBUST, PFERD propone l’alternativa moderna, efficiente ed ergonomica ai dischi da sbavo, lamellari e in fibra. Disco abrasivo per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di asportazione e ottima durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Forma: CC-GRIND ROBUST
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Granulo ceramico CO
- ø esterno metrico: 115 mm
Vantaggi:
- Rapidissimo avanzamento nel lavoro grazie all’abrasivo altamente aggressivo.
- Il platorello in vetroresina garantisce un impiego robusto e allo stesso tempo sicuro.
- Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: il rumore, le vibrazioni e la polvere vengono ridotti significativamente. Inoltre, si ottiene una superficie sensibilmente migliore.
- Rispetto ai dischi lamellari, la stabilità di forma consente di realizzare superfici piane.
- Diversamente dai dischi fibrati, CCGRIND-ROBUST non si deforma nemmeno in condizioni climatiche estreme ed è sensibilmente più robusto in ambienti severi.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare il CC-GRIND ROBUST su spigoli metallici affilati, lime o con inserti. La compensazione può avvenire solo con un angolo di contatto di 45°. Applicare l’utensile con cautela e aumentare la pressione fino a ottenere un truciolo. Mantenere la pressione sull’utensile fino a raggiungere la misura desiderata. Risultati ottimali con angolo di contatto piatto. Utilizzare il disco solo dal lato piano. Selezionare CC-GRINDROBUST SG STEELOX per sbavare.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio