Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Con CC-GRINDROBUST, PFERD propone l’alternativa moderna, efficiente ed ergonomica ai dischi da sbavo, lamellari e in fibra. Il CC-GRIND ROBUST di PFERD è brevettato in molti paesi al mondo. Disco abrasivo con granulo ad alte prestazioni dalla precisa forma triangolare VICTOGRAIN per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con ottima capacità di asportazione e straordinaria durata. I prodotti VICTOGRAIN fanno parte degli utensili abrasivi più efficaci al mondo. Il granulo PFERD di precisa forma triangolare consente di raggiungere una capacità di asportazione eccezionale. I taglienti del granulo VICTOGRAIN, tutti della medesima forma e dimensione, entrano in contatto con il pezzo in lavorazione sempre con un’angolazione ottimale. Di conseguenza il singolo granulo richiede poca energia per penetrare nel pezzo. L’utilizzatore ottiene quindi un processo di asportazione efficace con un rapido avanzamento nel lavoro, una lunga durata, un minor apporto di calore al pezzo in lavorazione e un minor consumo d’energia della macchina.;Il granuli VICTOGRAIN vengono tutti fissati sul supporto da un lato del triangolo, garantendo un fissaggio particolarmente stabile. Grazie alla loro forma slanciata offrono uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli, aumentando l’efficacia del processo di asportazione.Anche la struttura dei triangoli di VICTOGRAIN è speciale. I piccolissimi cristalli che formano il granulo triangolare vantano un comportamento particolare all’avanzare dell’usura: essi mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi, ma soltanto il minimo necessario, ravvivando così la taglienza del granulo/triangolo.La combinazione di queste caratteristiche offre all’utilizzatore le massime prestazioni, in modo continuo, con un taglio freddo e una durata estremamente alta, generando una superficie uniformemente lavorata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Forma: CC-GRIND ROBUST
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: VICTOGRAIN
- ø esterno metrico: 125 mm
Vantaggi:
- Aggressività senza precedenti per il più rapido avanzamento possibile del lavoro.
- Il platorello in vetroresina garantisce un impiego robusto e allo stesso tempo sicuro.
- Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: il rumore, le vibrazioni e la polvere vengono ridotti significativamente. Inoltre, si ottiene una superficie sensibilmente migliore.
- Rispetto ai dischi lamellari, la stabilità di forma consente di realizzare superfici piane.
- Diversamente dai dischi fibrati, CCGRIND-ROBUST non si deforma nemmeno in condizioni climatiche estreme ed è sensibilmente più robusto in ambienti severi.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare il CC-GRIND ROBUST su spigoli metallici affilati, lime o con inserti. La compensazione può avvenire solo con un angolo di contatto di 45°. Applicare l’utensile con cautela e aumentare la pressione fino a ottenere un truciolo. Mantenere la pressione sull’utensile fino a raggiungere la misura desiderata. Risultati ottimali con angolo di contatto piatto. Utilizzare il disco solo dal lato piano. Selezionare CC-GRINDROBUST SGP STEELOX se si desidera un avanzamento nel lavoro, il più rapido possibile.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Levigatura di superfici; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai da cementazione
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Legno
- Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Acciaio INOX; Acciaio; Legno