Lima di precisione CORINOX elevata durezza superficiale mezzatonda 200 mm taglio svizzero 0, grossa

Codice art.: 4007220304181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220304181
    EAN / GTIN 4007220304181
    Codice del produttore 19607202
    Numero-L L51180 32

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime CORINOX vantano una straordinaria durezza superficiale di 1.200 HV (durezza Vickers) e possono essere usate per la limatura di precisione di pezzi molti piccoli e particolareggiati. Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: COR 835
    • Forma: Lime con codolo, mezzetonde
    • Larghezza metrica: 21 mm
    • Taglio: 0
    • Lunghezza metrica: 200 mm
    • Altezza: 6 mm

    Vantaggi:

    • Estremamente resistenti all’usura e di lunga durata grazie all’elevata durezza superficiale.
    • Utilizzabili anche su materiali difficili da limare.
    • Non si intasano.
    • Per eliminare i trucioli basta batterle leggermente.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Metallo non ferroso duro
      • Metalli termoresistenti
      • Acciaio INOX
      • Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Acciaio INOX

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello