Manico per lime in plastica PH08 90 mm per lime per chiavi, lunghezza 100-150 mm (100)

Codice art.: 4007220301890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220301890
EAN / GTIN 4007220301890
Codice del produttore 12616208

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. Manici ergonomici per lime, per lavorare nel massimo comfort e sicurezza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PH 08
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Compatibile con: Lime per chiavi
  • Lunghezza, totale: 90 mm

Vantaggi:

  • La forma sagomata permette di lavorare senza eccessivo sforzo e in sicurezza.
  • Ottima trasmissione della forza e angolo lima ideale.
  • Le camere d’aria permettono di far evaporare l’umidità delle mani.
  • Robusto manico in plastica.
  • Non contiene plastificanti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello