Descrizione:
Gli utensili per finitura Poliflex vengono prodotti con una accurata precisione di forma, una qualità eccezionalmente costante e tolleranze dimensionali molto rigorose. Ideali per la finitura, per satinare e per preparare la lucidatura, sono spesso utilizzati nella costruzione di stampi e forme. Gli utensili per finitura Poliflex con legante TX vengono prodotti con corindone standard. Grazie agli inserti in tessuto il legante TX è molto duro e resistente. Adatti per l’uso su spigoli. Mola abrasiva con forma cilindrica per la finitura di piccole superfici.
Proprietà:
- Giri/min., max: 22900 RPM
- Giri/min., opz.: 15000 RPM
- Forma: Cilindri
- Larghezza metrica: 32 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 25 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 80
- Lunghezza, gambo: 40
- Legante: TX
Vantaggi:
- Per ottenere una superficie fine e opaca.
- Qualità delle superfici ottenute molto buona.
- Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
- Massimo comfort di lavoro grazie alla rotazione concentrica esatta.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 20–30 m/s.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.