Perno di bloccaggio per utensili abrasivi con Ø foro 20 mm zona di bloccaggio 10-50 mm, gambo MK1

Codice art.: 4007220297681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220297681
    EAN / GTIN 4007220297681
    Codice del produttore 42400062
    Numero-L L51050 484

    Descrizione

    Esecuzione:

    • nessuna informazione

    Descrizione:

    I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio compatibile con ruote abrasive compatte POLINOX, ruote abrasive POLINOX, mole a disco per finitura Poliflex, dischi in feltro e in panno.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: BO MK 1/20 10-50
    • Zona di bloccaggio da: 10 mm
    • Zona di bloccaggio fino a: 50 mm
    • Compatibile con foro ø [mm]: 20
    • Versione: nessuna informazione
    • Ø gambo metrico: 0 mm
    • Ø filettatura: nessuna informazione

    Vantaggi:

    • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello