• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Perno di bloccaggio per utensili abrasivi con foro Ø 20 mm, zona di bloccaggio 10-50 mm, gambo Ø 12 mm

Codice art.: 4007220297674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220297674
EAN / GTIN 4007220297674
Codice del produttore 42400012
Numero-L L51050 508

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio compatibile con ruote abrasive compatte POLINOX, ruote abrasive POLINOX, mole a disco per finitura Poliflex, dischi in feltro e in panno.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 12/20 10-50
  • Zona di bloccaggio da: 10 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 50 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 20
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 12 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello