• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bullone di serraggio per ruote abrasive con foro da 6 mm gambo Ø 6 mm zona di bloccaggio 3-10 mm

Codice art.: 4007220297650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Codice del produttore 42400006
Numero-L L51050 232

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio compatibile con ruote abrasive compatte POLINOX, mole a disco per finitura Poliflex, dischi in feltro e in panno.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 6/6 3-10
  • Zona di bloccaggio da: 3 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 10 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 6
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 25 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello