Feltri con gambo per lucidare medio-duri forma cilindrica con foro frontale Ø 15x20 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220294727
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220294727
    EAN / GTIN 4007220294727
    Codice del produttore 44151520
    Numero-L L51100 34

    Descrizione

    Esecuzione:

    • M (medio)

    Descrizione:

    I feltri con gambo vengono impiegati grazie alla loro durezza e flessibilità se occorre mantenere esattamente le forme geometriche. La forma cilindrica ZYA viene prevalentemente impiegata in lavorazione periferica. La versione con foro frontale (ST-BO) è ideale per l’uso frontale.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 31500 RPM
    • Giri/min., opz., da: 6000 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 12000 RPM
    • Forma: Cilindri
    • Versione: M (medio)
    • Larghezza metrica: 20 mm
    • ø esterno metrico: 15 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Lunghezza, gambo: 38 mm

    Vantaggi:

    • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.
    • Mantenimento esatto di forme geometriche grazie alla loro durezza.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Utilizzare paste diamantate e pani di pasta per lucidare. Quando si cambia la pasta si deve usare un utensile per lucidatura nuovo e inutilizzato.
    • Tipi di lavorazione: Lucidatura
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello