Disco in panno TR sisal Ø 125x10 mm, foro Ø 10 mm per la prima pre-lucidatura con pasta

Codice art.: 4007220294161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220294161
EAN / GTIN 4007220294161
Codice del produttore 44271253
Numero-L L51100 691

Descrizione

Esecuzione:

  • ST

Descrizione:

I dischi in panno vengono impiegati insieme alle paste per lucidare per la pre-lucidatura e la lucidatura a specchio. Per ottenere superfici molto lucide si devono usare più versioni o tutte le versioni una dopo l’altra. Versione ST (panno in sisal) per la prima pre-lucidatura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 4900 RPM
  • Giri/min., opz.: 1300 RPM
  • Versione: ST
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Ø foro: 10 mm
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Pre-lucidatura di acciaio e INOX: dischi in panno ST con pasta per lucidare PP 1 VP STEELOX. Pre-lucidatura di alluminio e ottone: dischi in panno ST con pasta per lucidare PP 2 VP ALU. Pre-lucidatura di metalli non ferrosi: dischi in panno ST con pasta per lucidare PP 3 VP NON-FERROUS. I dischi in panno versione ST raggiungono le massime prestazioni alla velocità di taglio consigliata di 10–15 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio deve essere ordinato a parte.
  • TR 12510 Versione ST: Foro 10 mm (25,4/esagonale, perno di bloccaggio FR/VR 12/25,4).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello