Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 8/220 HV 22.000 giri/min./600 watt

Codice art.: 4007220286401
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220286401
EAN / GTIN 4007220286401
Codice del produttore 80107085

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. L'utilizzo della macchina per utensili è maneggevole. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 600 Watt
  • Numero di giri: 22000 RPM
  • Gruppo di pinze: 7
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.95 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 205 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
  • Peso netto: 1 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • Facile da utilizzare con media potenza.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello