Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. La macchina per utensili pneumatica è nella versione valvola a saracinesca. Tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 200 Watt
- Numero di giri: 50000 RPM
- Gruppo di pinze: 5
- Versione a valvola: spinta
- Larghezza metrica: 32 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.45 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.24 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 162 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
- Peso netto: 0.37 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 32 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola a saracinesca per un impiego prolungato.
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Maneggevolezza e leggerezza.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.