Descrizione:
Le lime e le raspe rifloirs sono caratterizzate da un gambo centrale e taglio svizzero su entrambi i lati. Grazie alla loro versatilità possono essere utilizzate per la lavorazione di pezzi molto piccoli, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nella forgiatura o anche per eseguire lavori di incisione su svariate superfici. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime rifloirs. Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 8 Stück
- Tipo PFERD: 575
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 150 mm
Vantaggi:
- Utilizzabili con o senza impugnatura.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Fornite in una custodia di plastica che li protegge dalla sporcizia, dagli urti e dalla corrosione.