Descrizione:
Le lime e le raspe rifloirs sono caratterizzate da un gambo centrale e taglio svizzero su entrambi i lati. Grazie alla loro versatilità possono essere utilizzate per la lavorazione di pezzi molto piccoli, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nella forgiatura o anche per eseguire lavori di incisione su svariate superfici. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime rifloirs. Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione. Le lime rifloirs sono disponibili solo come set e non singolarmente.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 8 Stück
- Tipo PFERD: 575
- Taglio: 0
- Lunghezza metrica: 150 mm
Vantaggi:
- Utilizzabili con o senza impugnatura.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Fornite in una custodia di plastica che li protegge dalla sporcizia, dagli urti e dalla corrosione.