Set di lime di precisione Handy 5 pz., 215 mm, taglio svizzero 1, medie

Codice art.: 4007220281444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima ad ago

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220281444
    EAN / GTIN 4007220281444
    Codice del produttore 19503203
    Numero-L L51180 161

    Descrizione

    Descrizione:

    Lime di precisione simili alle lime ad ago. Adatte per la lavorazione di punti molto piccoli e difficili da raggiungere su metalli e materie plastiche, ad esempio nella costruzione di stampi e forme nella finitura di stampi per presse, per forgiatura o per fonderie. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime Handy. Taglio incrociato per lavori di media precisione.

    Proprietà:

    • Numero, contenuto: 5 Stück
    • Tipo PFERD: 320
    • Taglio: 1
    • Lunghezza metrica: 215 mm

    Vantaggi:

    • Forma precisa con corpo molto fine e snello.
    • Molto appuntite.
    • La grande robustezza consente di applicare una pressione di lavoro maggiore.
    • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate senza manico.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Materie plastiche
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Fornitura:

    • Fornite in una custodia di plastica che li protegge dalla sporcizia, dagli urti e dalla corrosione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello