Descrizione:
Le lime Hemmung CORRADI vengono utilizzate per eseguire lavorazioni di massima precisione e particolareggiate per ottenere superfici di massima precisione, per correggere le forme degli utensili e per i lavori di finitura fine nella meccanica di precisione, nell’industria dei gioielli e degli orologi. Dispongono di forme estremamente precise, tagli di massima precisione e sono disponibili nelle misure più piccole. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime Hemmung. Taglio incrociato per la fase conclusiva nei lavori di precisione. I profili piatti a punta (251), a foglia di salvia (253), mezzitondi, con lato convesso non inciso (259), a schiena d’asino (261) e piatti sottili (262) sono disponibili solo come set e non singolarmente.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 12 Stück
- Tipo PFERD: 270
- Taglio: 4
- Lunghezza metrica: 140 mm
Vantaggi:
- Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)