• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Lima di precisione piatta, normale, 250 mm, taglio svizzero 2, media-fine

Codice art.: 4007220279878
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220279878
EAN / GTIN 4007220279878
Codice del produttore 19302254
Numero-L L51130 185
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Lime piccole e maneggevoli per l’uso su pezzi molto particolareggiati. Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 810
  • Forma: Lime piatte, normali
  • Larghezza metrica: 18 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 6 mm

Vantaggi:

  • Struttura compatta e maneggevole.
  • Ideale per la lavorazione di pezzi piccoli e particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello