Lima di precisione rifloirs, tipo 607, 180 mm, taglio svizzero 2, media-fine

Codice art.: 4007220278482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima curva per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220278482
EAN / GTIN 4007220278482
Codice del produttore 19206074

Descrizione

Descrizione:

Le lime e le raspe rifloirs sono caratterizzate da un gambo centrale e taglio svizzero su entrambi i lati. Grazie alla loro versatilità possono essere utilizzate per la lavorazione di pezzi molto piccoli, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nella forgiatura o anche per eseguire lavori di incisione su svariate superfici. Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione. Lima rifloirs, lunghezza 180 mm (versione media).

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 607
  • Larghezza metrica: 4.5 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 180 mm
  • Altezza: 4.5 mm

Vantaggi:

  • Utilizzabili con o senza impugnatura.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello