Descrizione:
Le lime e le raspe rifloirs sono caratterizzate da un gambo centrale e taglio svizzero su entrambi i lati. Grazie alla loro versatilità possono essere utilizzate per la lavorazione di pezzi molto piccoli, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nella forgiatura o anche per eseguire lavori di incisione su svariate superfici. Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione. Lima rifloirs, lunghezza 180 mm (versione media).
Proprietà:
- Tipo PFERD: 605
- Larghezza metrica: 8.2 mm
- Taglio: 0
- Lunghezza metrica: 180 mm
- Altezza: 2.5 mm
Vantaggi:
- Utilizzabili con o senza impugnatura.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)