Lima di precisione Hemmung, mezzatonda, 140 mm, taglio svizzero 4, molto fine

Codice art.: 4007220276662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220276662
EAN / GTIN 4007220276662
Codice del produttore 19108146
Numero-L L51130 178

Descrizione

Descrizione:

Le lime Hemmung CORRADI vengono utilizzate per eseguire lavorazioni di massima precisione e particolareggiate per ottenere superfici di massima precisione, per correggere le forme degli utensili e per i lavori di finitura fine nella meccanica di precisione, nell’industria dei gioielli e degli orologi. Dispongono di forme estremamente precise, tagli di massima precisione e sono disponibili nelle misure più piccole. Taglio incrociato per la fase conclusiva nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 258
  • Forma: Mezzatonda
  • Larghezza metrica: 3.7 mm
  • Taglio: 4
  • Lunghezza metrica: 40 mm
  • Ø gambo metrico: 2.2 mm
  • Altezza: 1.3 mm
  • Lunghezza, totale: 140 mm
  • Lunghezza, gambo: 90 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello