Lima di precisione Hemmung, quadra, 140 mm, taglio svizzero 4, molto fine

Codice art.: 4007220276600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220276600
EAN / GTIN 4007220276600
Codice del produttore 19105146

Descrizione

Descrizione:

Le lime Hemmung CORRADI vengono utilizzate per eseguire lavorazioni di massima precisione e particolareggiate per ottenere superfici di massima precisione, per correggere le forme degli utensili e per i lavori di finitura fine nella meccanica di precisione, nell’industria dei gioielli e degli orologi. Dispongono di forme estremamente precise, tagli di massima precisione e sono disponibili nelle misure più piccole. Taglio incrociato per la fase conclusiva nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 255
  • Forma: Quadra
  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Taglio: 4
  • Lunghezza metrica: 65 mm
  • Ø gambo metrico: 2.2 mm
  • Lunghezza, totale: 140 mm
  • Lunghezza, gambo: 72 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello