Lima di precisione Hemmung, piatta, 140 mm, taglio svizzero 4, molto fine

Codice art.: 4007220276549
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220276549
    EAN / GTIN 4007220276549
    Codice del produttore 19102146
    Numero-L L51180 230

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime Hemmung CORRADI vengono utilizzate per eseguire lavorazioni di massima precisione e particolareggiate per ottenere superfici di massima precisione, per correggere le forme degli utensili e per i lavori di finitura fine nella meccanica di precisione, nell’industria dei gioielli e degli orologi. Dispongono di forme estremamente precise, tagli di massima precisione e sono disponibili nelle misure più piccole. Taglio incrociato per la fase conclusiva nei lavori di precisione.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 252
    • Forma: Piatta
    • Larghezza metrica: 5 mm
    • Taglio: 4
    • Lunghezza metrica: 56 mm
    • Ø gambo metrico: 2.7 mm
    • Altezza: 1.2 mm
    • Lunghezza, totale: 140 mm
    • Lunghezza, gambo: 70 mm

    Vantaggi:

    • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello