• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lima di precisione ad ago, mezzatonda, 200 mm, taglio svizzero 00, molto grossa

Codice art.: 4007220274729
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220274729
EAN / GTIN 4007220274729
Codice del produttore 12808201
Numero-L L51180 232

Descrizione

Descrizione:

Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Taglio incrociato per la prima fase nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 108
  • Forma: Mezzatonda
  • Larghezza metrica: 6.5 mm
  • Taglio: 00
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Ø gambo metrico: 3.75 mm
  • Altezza: 2 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello