Lima di precisione ad ago, piatta, 200 mm, taglio svizzero 1, media

Codice art.: 4007220273302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220273302
    EAN / GTIN 4007220273302
    Codice del produttore 12802203
    Numero-L L51180 197

    Descrizione

    Descrizione:

    Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Taglio incrociato per lavori di media precisione.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 102
    • Forma: Piatta
    • Larghezza metrica: 6.4 mm
    • Taglio: 1
    • Lunghezza metrica: 200 mm
    • Ø gambo metrico: 3.75 mm
    • Altezza: 1.6 mm

    Vantaggi:

    • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
    • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello