Descrizione:
Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime ad ago. I profili piatti a punta (101), a foglia di salvia (103), a coltello (107), a schiena d’asino (109), piatti a punta con bordi tondi (113), piatti con bordi tondi (114) e ovali a foglia di salvia (115) sono disponibili solo come set e non singolarmente.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 12 Stück
- Tipo PFERD: 266/18
- Taglio: 0
- Lunghezza metrica: 180 mm
Vantaggi:
- Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
- Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Fornite in un astuccio avvolgibile in PVC.