• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Manico per lime ad ago tipo 211 a serraggio rapido in plastica 100 mm per lime ad ago Ø 3-4,5 mm (10)

Codice art.: 4007220267783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220267783
EAN / GTIN 4007220267783
Codice del produttore 12299004
Numero-L L51060 239

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. PFERD propone manici a serraggio rapido per lime ad ago, lime diamantate e piccole lime per meccanica e di precisione, facili e rapidi da montare. Manici a serraggio rapido per lime ad ago con codolo ø 3–4,5 mm. Maneggevole e leggero.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: NFH 211
  • Compatibile con Ø metrico: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Lunghezza, totale: 100 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello