Mola abrasiva in CBN sfera Ø 3,0 mm gambo Ø 3 mm B126 (media) per incisione e sbavatura

Codice art.: 4007220259054
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220259054
EAN / GTIN 4007220259054
Codice del produttore 36303010
Numero-L L51170 134

Descrizione

Descrizione:

Le mole abrasive diamantate e CBN con legante galvanico vengono impiegate sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. Le mole con gambo a forma sferica in CBN vengono spesso impiegate nella produzione di incisioni o profili e utilizzate anche per lo sbavo. A = gambo scaricato

Proprietà:

  • ø esterno metrico: 3 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: B 126
  • Lunghezza, gambo: 42 mm
  • Lunghezza, zona ribassata: 6 mm

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: L’impiego è possibile sia con smerigliatura a umido sia a secco. Quando possibile è meglio preferire la modalità a umido per ridurre l'usura dell'utensile e il rischio di danni termici. In generale vale la regola: per la massima efficienza scegliere la granulometria più grossa possibile in base alla finitura richiesta. La durezza del materiale e la qualità superficiale desiderata sono i fattori che influenzano la scelta. Gli utensili intasati possono essere puliti tramite ultrasuoni. In caso di forte intasamento del rivestimento si consiglia di utilizzare la barra abrasiva DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Scegliere il diametro utensile più grande possibile, in modo che i granuli siano il maggior numero possibile. Nella smerigliatura interna, il diametro dell'utensile deve essere al massimo 3/4 del diametro da smerigliare. L'avanzamento longitudinale per ciascun giro dell'utensile durante la lavorazione interna non deve superare i 2/3 della larghezza dell'utensile. La profondità di passata dipende dal materiale lavorato, dalla velocità di taglio, dalla rigidità dell'utensile, dall'attacco e dalla macchina. A causa del rivestimento monostrato sia il mandrino, sia l'attacco dell'utensile devono avere una precisione di rotazione elevata. Più è fine la granulometria, più dovrà essere precisa la rotazione concentrica. La macchina inoltre deve avere un mandrino di potenza sufficiente per garantire il numero di giri richiesto anche sotto sforzo. Smerigliatura a secco: 15–25 m/s Smerigliatura a umido: 20–40 m/s
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Incisione; Lavorazione interna
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai da cementazione
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai per utensili
    • Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai per utensili

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello