Descrizione:
Le mole abrasive diamantate e CBN con legante galvanico vengono impiegate sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. La forma cilindrica ZY è adatta alla lavorazione di fori, raggiature e profili, sia in uso manuale, sia in uso stazionario. N = gambo non scaricato
Proprietà:
- Larghezza metrica: 6 mm
- ø esterno metrico: 5.5 mm
- Ø gambo metrico: 3 mm
- Granulometria: D 91
- Lunghezza, gambo: 44 mm
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: L’impiego è possibile sia con smerigliatura a umido sia a secco. Quando possibile è meglio preferire la modalità a umido per ridurre l'usura dell'utensile e il rischio di danni termici. In generale vale la regola: per la massima efficienza scegliere la granulometria più grossa possibile in base alla finitura richiesta. La durezza del materiale e la qualità superficiale desiderata sono i fattori che influenzano la scelta. Gli utensili intasati possono essere puliti tramite ultrasuoni. In caso di forte intasamento del rivestimento si consiglia di utilizzare la barra abrasiva DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Scegliere il diametro utensile più grande possibile, in modo che i granuli siano il maggior numero possibile. Nella smerigliatura interna, il diametro dell'utensile deve essere al massimo 3/4 del diametro da smerigliare. L'avanzamento longitudinale per ciascun giro dell'utensile durante la lavorazione interna non deve superare i 2/3 della larghezza dell'utensile. La profondità di passata dipende dal materiale lavorato, dalla velocità di taglio, dalla rigidità dell'utensile, dall'attacco e dalla macchina. A causa del rivestimento monostrato sia il mandrino, sia l'attacco dell'utensile devono avere una precisione di rotazione elevata. Più è fine la granulometria, più dovrà essere precisa la rotazione concentrica. La macchina inoltre deve avere un mandrino di potenza sufficiente per garantire il numero di giri richiesto anche sotto sforzo. Smerigliatura a secco: 8–18 m/s Smerigliatura a umido: 15–25 m/s
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Lavorazione interna; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Materiali abrasivi
- Ferrite (materiale magnetico)
- Vetro
- Grafite e carbone per elettrodi
- Superleghe di nichel o titanio
- Ceramica tecnica
- Metallo duro
- Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Ceramica tecnica; Metallo duro
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.