Lima Hemmung diamantata triangolare 140 mm D126 (media) per picc. geometrie di materiali duri

Codice art.: 4007220254578
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220254578
EAN / GTIN 4007220254578
Codice del produttore 15314142

Descrizione

Descrizione:

Le lime e lamine diamantate vengono utilizzate in tutte quelle applicazioni in cui le lime convenzionali non sono efficienti a causa della durezza del materiale da lavorare. Le lime e lamine diamantate vengono anche utilizzate per la lavorazione dell'acciaio temprato. Le temperature di lavoro sono così basse che non si ha usura chimica. Ovvero si sfrutta la maggiore durezza del granulo di diamante per ottenere una durata più lunga. Le lime Hemmung diamantate sono utilizzate nella costruzione di utensili e nella meccanica di precisione. Il codolo forgiato permette di utilizzarle senza manico.

Proprietà:

  • Forma: Triangolare
  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Granulometria: D 126
  • Lunghezza, rivestimento: 40 mm
  • Lunghezza, totale: 140 mm

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Limare con una pressione di contatto bassa, soprattutto sugli spigoli. Le lime diamantate intasate possono essere pulite con petrolio o detergente sintetico antistatico e con una spazzola per lime. In alternativa si può anche effettuare una pulizia a ultrasuoni. Spesso basta semplicemente batterle. Evitare di utilizzare grassi!
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Spianatura; Rimozione di strati di ossido; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Acciai da cementazione
    • Ferrite (materiale magnetico)
    • Vetro
    • Grafite e carbone per elettrodi
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Ceramica tecnica
    • Acciai per utensili
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Acciai da cementazione; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Acciai con durezza > 54 HRC; Ceramica tecnica; Acciai per utensili; Metallo duro

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello