Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 10/200 V-HV 20.000 giri/min./1.000 watt

Codice art.: 4007220245538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220245538
    EAN / GTIN 4007220245538
    Codice del produttore 80101045
    Numero-L L51050 1819

    Descrizione

    Esecuzione:

    • con prolunga

    Descrizione:

    La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La struttura allungata rende la macchina ideale per interventi in punti difficilmente accessibili.

    Proprietà:

    • Pressione di esercizio: 6.3 bar
    • Potenza: 1000 Watt
    • Numero di giri: 20000 RPM
    • Gruppo di pinze: 16
    • Versione a valvola: Leva
    • Versione: con prolunga
    • Larghezza metrica: 46 mm
    • Consumo di aria, al minimo: 1.38 m³/min
    • Consumo di aria, sotto carico: 1.1 m³/min
    • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
    • Lunghezza metrica: 503 mm
    • Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
    • Peso netto: 2.047 kg
    • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
    • Scarico dell'aria: posteriore
    • Altezza: 46 mm

    Vantaggi:

    • Ottimale per punti difficilmente raggiungibili.
    • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
    • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
    • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

    Nota:

    • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello