Spazzola per lime HBF filo d’acciaio Ø 0,15 mm (1)

Codice art.: 4007220245279
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
    Tipo di prodotto Spazzola per lime e raspe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220245279
    EAN / GTIN 4007220245279
    Codice del produttore 43698013
    Numero-L L51060 504

    Descrizione

    Descrizione:

    PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Con la spazzola per lime è possibile ripulire le lime dall’intasamento causato dai trucioli. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. La spazzola è dotata di robusta impugnatura in legno con fili d’acciaio resistente all’usura.

    Proprietà:

    • Numero, file: 1
    • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
    • Ø materiale dei fili: 0.15 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
    • Lunghezza, fili: 7 mm
    • Lunghezza, totale: 232 mm

    Vantaggi:

    • Pulizia senza sforzo.
    • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello