Spazzola manuale per saldature a cordone concavo HBK, filo d’acciaio inossidabile Ø 0,35 mm 3 ranghi

Codice art.: 4007220245200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220245200
EAN / GTIN 4007220245200
Codice del produttore 43698011
Numero-L L51510 614

Descrizione

Descrizione:

PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Grazie alla forma a V ideale per pulire e rimuovere la ruggine da saldature a gola e a V. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 3
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
  • Lunghezza, fili: 35 mm
  • Lunghezza, totale: 290 mm

Vantaggi:

  • Ottima resistenza alla corrosione.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello