Set di mole abrasive STEEL 5 pz. gambo Ø 6 mm A30/46/60 per acciaio e fusioni d’acciaio

Codice art.: 4007220244142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220244142
EAN / GTIN 4007220244142
Codice del produttore 33920214
Numero-L L51090 717

Descrizione

Descrizione:

Il set comprende cinque mole abrasive della versione STEEL con diametro gambo 6 mm nelle forme e misure più comuni per le applicazioni più diffuse.

Proprietà:

  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 30

Vantaggi:

  • Elevata capacità di asportazione e aggressività per uso universale sugli acciai.
  • Tempi di asportazione ridotti con conseguente riduzione dei costi grazie al maggiore volume di asportazione di truciolo per unità tempo.
  • Ideale per la lavorazione di superfici e spigoli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello