Descrizione:
Per uso universale, dalla sgrossatura alla finitura, con elevata capacità di asportazione e lunga durata. I dischi abrasivi COMBIDISC della versione RS sono eccezionalmente idonei per la smerigliatura di saldature di riparazione posteriori, ad es. in case, slot e scanalature di propulsori e per la lavorazione di lamiere Combustor applicate mediante saldatura. Diversamente dai dischi abrasivi tradizionali, lo strato abrasivo si trova nella parte inferiore dell’utensile tramite cui è possibile un intervento posteriore.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: Sistema CDR
- Giri/min., opz., da: 8000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 13000 RPM
- Abrasivo: Corindone A-PLUS (versione RS)
- ø esterno metrico: 50 mm
- Granulometria: 120 PLUS
Vantaggi:
- Ideale per la lavorazione di punti estremamente difficili da raggiungere.
- Grande comfort e sicurezza di lavorazione sul retro.
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
- Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
- Il disco non si incolla, sposta o stacca.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Avvicinare l’utensile al punto da lavorare. Non premerlo per lavorare, bensì tirarlo verso di sé. Per sfruttare in modo ottimale la superficie abrasiva utilizzare i platorelli SBHR 20 o SBHR 25. Utilizzare i dischi abrasivi RS sempre al numero di giri ottimale indicato e non tenere in considerazione il numero di giri massimo consentito dei platorelli SBHR 20 o SBHR 25.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.