Descrizione:
I mandrini robotici PFERD sono prodotti secondo i più rigorosi requisiti di qualità e gli ultimi standard tecnologici e si adattano perfettamente all'uso stazionario nelle celle robotiche, nelle macchine utensili e ad essere installati su linee di trasferimento. Che si tratti di lavorazioni generiche o di applicazioni speciali, il vasto programma PFERD offre la combinazione ottimale di strumenti innovativi e mandrini robotici efficienti e di lunga durata, tutto da un'unica fonte. La guida di scarico si trova avanti. Il mandrino robotico si contraddistingue per la sua precisione dell’oscillazione estremamente elevata nell’impiego continuativo. È dotato di una sede delle pinze in acciaio inossidabile. Innesto rapido, pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio DM SW 6/8 mm.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza senza olio: 100 Watt
- Numero di giri senza olio: 100000 RPM
- Gruppo di pinze: 15
- Larghezza metrica: 30 mm
- Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
- Diam. esterno tubo di alimentazione: 4 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.32 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.32 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
- Lunghezza metrica: 93.5 mm
- Peso netto: 0.296 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 2.7 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
Nota:
- La macchina per utensili viene utilizzata senza olio.