Spazzola manuale ricurva HBG, filo di ottone Ø 0,30 1 rango

Codice art.: 4007220233979
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220233979
EAN / GTIN 4007220233979
Codice del produttore 43698002
Numero-L L51510 584

Descrizione

Descrizione:

PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Eccezionali per lavori di pulizia in punti difficili da raggiungere come gli angoli, gli spigoli e i tubi. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 1
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.3 mm
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 265 mm

Vantaggi:

  • Non genera scintille.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello