• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice diritta elettrica EGER 8/280 230 volt 28.000 giri/min./750 watt

Codice art.: 4007220232125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220232125
EAN / GTIN 4007220232125
Codice del produttore 83108280
Numero-L L51050 1529

Descrizione

Descrizione:

Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La macchina per utensili elettrica è nella versione regolazione variabile del numero di giri. L’interruttore on/off è retrattile. 4 m di cavo di alimentazione, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 750 Watt
  • Potenza resa: 410 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 8500 RPM
  • Range di potenza fino: 28000 RPM
  • Gruppo di pinze: 22
  • Voltaggio, da: 230 Volt
  • Larghezza metrica: 77 mm
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 410 mm
  • Peso netto: 1.8 kg
  • Altezza: 77 mm

Vantaggi:

  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • La regolazione variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un’unica macchina.
  • L’elettronica digitale consente di mantenere costante il numero di giri impostato.
  • Protezione da sovraccarico.
  • Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.

Nota:

  • Motore universale per corrente alternata monofase.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello