Mandrino robotico PGAS 2/800 RS 80.000 giri/min./110 watt

Codice art.: 4007220231616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220231616
EAN / GTIN 4007220231616
Codice del produttore 80115010

Descrizione

Descrizione:

I mandrini robotici PFERD sono prodotti secondo i più rigorosi requisiti di qualità e gli ultimi standard tecnologici e si adattano perfettamente all'uso stazionario nelle celle robotiche, nelle macchine utensili e ad essere installati su linee di trasferimento. Che si tratti di lavorazioni generiche o di applicazioni speciali, il vasto programma PFERD offre la combinazione ottimale di strumenti innovativi e mandrini robotici efficienti e di lunga durata, tutto da un'unica fonte. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il mandrino robotico si contraddistingue per la sua precisione dell’oscillazione estremamente elevata nell’impiego continuativo. Innesto rapido, pinza 3 mm, 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 9 mm e EM SW 10 mm.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 110 Watt
  • Numero di giri: 80000 RPM
  • Gruppo di pinze: 23
  • Larghezza metrica: 17.2 mm
  • Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
  • Diam. esterno tubo di alimentazione: 6 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.2 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.18 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 102.5 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
  • Peso netto: 0.11 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 17.2 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Numeri di giri elevati con struttura compatta.
  • Doppio cuscinetto per durate maggiori.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello